Sechskantschraube Spartex TH6X30EF8/100, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 30 mm | Norm: DIN 933
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH6X30EF8/100
Rubix:3633346
Hersteller:000933.08000.9060.030
EAN:4043952264669


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN933 M6X30 8.8 K Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Gewinde Total 6X30 - SW10 Stahl 8.8 DIN 933 Boitage =100p
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Norm | din 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,93 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
7,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
30 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
6 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m6