DIN933 M3X10 8.8 ZN8 DISP+SL Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH3X10EF8ZRL
Rubix:3673251
Hersteller:000933.08520.0030.010
EAN:4051427271258


Technische Zusammenfassung
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN933 M3X10 8.8 ZN8 DISP+SL Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
3X10
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,10 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
7,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
10 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M3