Referenzen
Spartex:TH39X130EF8Z
Rubix:3633395
Hersteller:000933.08100.0390.130
EAN:4043952706770


Technische Zusammenfassung
| Länge | 130 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN933 M39X130 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
39X130
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 130 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M39 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 39 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
130 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M39