Referenzen
Spartex:TH30X320EF8Z
Rubix:3633367
Hersteller:000933.08100.0300.320
EAN:4043952268469


Technische Zusammenfassung
| Länge | 320 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN933 M30X320 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
30X320
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 320 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M30 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
320 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M30