Sechskantschraube Spartex TH16X220EF8GA, Durchmesser, metrisch: M16 | Länge: 220 mm | Norm: DIN 933
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH16X220EF8GA
Rubix:3633432
Hersteller:000933.08200.0160.220
EAN:4043952707036


Technische Zusammenfassung
| Länge | 220 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN933 M16X220 8.8U TZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
16X220
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 220 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Norm | din 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
220 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
16 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m16