Sechskantschraube Spartex TH14X190PF8, Durchmesser, metrisch: M14 | Länge: 190 mm | Norm: DIN 931
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH14X190PF8
Rubix:538422
Hersteller:000931.08000.0140.190
EAN:4043952224014


Technische Zusammenfassung
| Länge | 190 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M14X190 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschraube mit Teilgewinde 14X190 - SW22 Stahl 8.8 DIN 931
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 190 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Norm | din 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m14 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,15 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
58,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
190 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
14 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m14