DIN913 M10X1X16 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:STHCPL10X1X16
Rubix:3631718
Hersteller:000913.12005.0102.016
EAN:4051427277809


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN913 M10X1X16 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Hohle Sechskantschraube mit flachem Ende 10X16 - SW5 - Teilgewinde. Gesamt - Stahl 45H DIN 913
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 913 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,52 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
48,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
10 mm
Länge
16 mm