Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTCF4X10EFLT/200, Durchmesser, metrisch: M4 | Länge: 10 mm | Norm: DIN 84
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTCF4X10EFLT/200
Rubix:3629809
Hersteller:000084.70000.9040.010
EAN:4043952017333


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | messing |
Produktdetails : DIN84 M4X10 MS K Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderkopfschrauben mit Schlitz 4X10 Messing DIN 84 Packung = 200St.
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | messing |
| Norm | din 84 |
| Durchmesser, metrisch | m4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Abdruckgröße | 1,2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,36 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
17,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
4 mm
Länge
10 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
m4