Linsenkopfschraube Spartex VTBPH5X18EF4Z, Durchmesser, metrisch: M5 | Länge: 18 mm | Norm: DIN 7985
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTBPH5X18EF4Z
Rubix:557802
Hersteller:007985.04106.0050.018
EAN:4043952549971


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 18 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : DIN7985 M5X18 H2 4.8 ZN Linsenschraube mit Philips Kreuzschlitz
DIN 7985 4.8 -H galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 5 x 18 -H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4210 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Länge | 18 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 7985 |
| Durchmesser, metrisch | m5 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Abdruckgröße | 2 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,50 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
44,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
18 mm