Referenzen
Spartex:TH24X50EF8Z
Rubix:155632
Hersteller:000933.08100.0240.050
EAN:4043952267776


Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN933 M24X50 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
24X50
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
24 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M24