Referenzen
Spartex:FHC8X16PF8ISO
Rubix:1065973
Hersteller:010642.08000.0080.016
EAN:4043952603819

Produktdetails : ISO10642 M8X16 08.8 Senkschraube mit Innensechskant
Senkschraube Innensechskant DIN7991
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 10642 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdruckgröße | 5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M8
