WN88913 M8X20 KL100 ZN Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen unter Flansch
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THEMBRCRAN8X20Z
Rubix:738506
Hersteller:088913.10100.0080.020
EAN:4043952688250


Technische Zusammenfassung
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 100 |
Produktdetails : WN88913 M8X20 KL100 ZN Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen unter Flansch
Sechskant-Flanschschraube Kl100 Ripp M8X20
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 100 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,00 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
47,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
20 mm