Holzschraube Spartex VBTFF2,5X16PFLTNCK, Gewindedurchmesser: 2.5 mm | Länge: 16 mm | Norm: DIN 97
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VBTFF2,5X16PFLTNCK
Rubix:523272
Hersteller:000097.70600.0025.016
EAN:4043952043813


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | messing |
Produktdetails : DIN97 2.5X16 MS NI Senk-Holzschraube mit Schlitz
DIN 97 Messing galvanisch vernickelt Senk-Holzschrauben mit Schlitz Abmessung: 2,5 x 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 120 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | messing |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Norm | din 97 |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,68 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
7,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
2,5 mm
Länge
16 mm