Holzschraube Spartex VBTFBF5X90PFLT, Gewindedurchmesser: 5 mm | Länge: 90 mm | Norm: DIN 95
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VBTFBF5X90PFLT
Rubix:522791
Hersteller:000095.70000.0050.090
EAN:4043952033326


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | messing |
Produktdetails : DIN95 5X90 MS Linsensenk-Holzschraube mit Schlitz
DIN 95 Messing Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz Abmessung: 5 x 90
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2400 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | messing |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Norm | din 95 |
| Gewindeart | holz |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,38 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
99,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
5 mm
Länge
90 mm