Holzschraube Spartex VBTC5,5X45R8014PFA2, Gewindedurchmesser: 5.5 mm | Länge: 45 mm | Norm: Nicht Standard
TC Holzschraube Trespo mit sechs Lappen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VBTC5,5X45R8014PFA2
Rubix:3395688
Hersteller:90862801455 45
EAN:4043377391148


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : WN9086 5.5X45 T20 A2 RAL8014 Trespo Flachrundkopf-Holzschraube mit Innensechsrund
Trespo Flachrundkopf-Holzschraube mit Innensechsrund
Trespo Flachrundkopf-Holzschrauben mit Innensechsrund A2-50 5,5X45 TX20
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | nicht standard |
| Kopfform | gewölbt |
| Abdruckgröße | t20 |
| Gewindeart | holz |
| Festigkeitsklasse | a2-50 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,20 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
33,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage