Holzschraube Spartex VBTFBF4X30PFLTBR, Gewindedurchmesser: 4 mm | Länge: 30 mm | Norm: DIN 95
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VBTFBF4X30PFLTBR
Rubix:522658
Hersteller:000095.70660.0040.030
EAN:4043952035269


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | messing |
Produktdetails : DIN95 4X30 MS BRÜNIERT Linsensenk-Holzschraube mit Schlitz
DIN 95 Messing brüniert Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz Abmessung: 4 x 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 576 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | messing |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Norm | din 95 |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,62 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
23,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
4 mm
Länge
30 mm