Holzschraube Spartex VBTC5,5X38RTX20PFA2, Gewindedurchmesser: 5.5 mm | Länge: 38 mm | Norm: Nicht Standard

TC Holzschraube Trespo mit sechs Lappen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VBTC5,5X38RTX20PFA2
Rubix:3395650
Hersteller:9086255 38
EAN:4043377389459
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser5,5 mm
Länge38 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9086 5.5X38 T20 A2 Trespo Flachrundkopf-Holzschraube mit Innensechsrund


Trespo Flachrundkopf-Holzschraube mit Innensechsrund
Trespo Flachrundkopf-Holzschrauben mit Innensechsrund A2-50 5,5X38 TX20
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser5,5 mm
Länge38 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Normnicht standard
Kopfformgewölbt
Abdruckgrößet20
Gewindeartholz
Festigkeitsklassea2-50
Gewindeteilweise
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,72 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
17,52 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

Material/Verarbeitung

Wählen Sie Varianten (150)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an