Holzschraube Spartex VBTC5,5X45PFA4, Gewindedurchmesser: 5.5 mm | Länge: 45 mm | Norm: Nicht Standard
TC Holzschraube Trespo mit sechs Lappen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VBTC5,5X45PFA4
Rubix:3395692
Hersteller:9086455 45
EAN:4043377391292


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : WN9086 5.5X45 T20 A4 Trespo Flachrundkopf-Holzschraube mit Innensechsrund
Trespo Flachrundkopf-Holzschraube mit Innensechsrund
Trespo Flachrundkopf-Holzschrauben mit Innensechsrund A4-50 5,5X45 TX20
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | nicht standard |
| Kopfform | gewölbt |
| Abdruckgröße | t20 |
| Gewindeart | holz |
| Festigkeitsklasse | a4-50 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,57 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
24,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage