ISO14585 3.9X16 C T15 A4 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund

Blechschrauben mit breitem Linsenzylinderkopf mit sechs Lappen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTCLTX3,9X16EFA4
Rubix:3388083
Hersteller:14585439 16
EAN:4043377234070
ISO14585 3.9X16 C T15 A4 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser3,9 mm
Länge16 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14585 3.9X16 C T15 A4 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund


Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund
Flachkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund A4 3,9X16 TX15
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser3,9 mm
Länge16 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormISO 14585
Kopfformgewölbt
Abdruckgrößet15
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA4
Gewindevollgewinde
31,20 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
37,13 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

16 mm

Material/Verarbeitung

Norm