WN9122 3.5X32 C T15 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Blechgewinde
Sicherheitsschraube TF Nippel, Blechgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTF3,5X32TXEFA2-50
Rubix:3396770
Hersteller:9122235 32
EAN:4043377130303


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : WN9122 3.5X32 C T15 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Blechgewinde
Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Blechgewinde
Senkkopf-SI Schrauben, ISR + PIN, Blechgewinde A2-50 3,5X32 tx 15 pin
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Kopfform | gefräst |
| Abdruckgröße | t 15 pin |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,32 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
13,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage