ISO7050 3.5X6.5 C Z2 ST ZN Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTFPZ3,5X6,5EFZISO
Rubix:559940
Hersteller:007050.00105.0035.006
EAN:4043952766385


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 6,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO7050 3.5X6.5 C Z2 ST ZN Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
ISO 7050 St.geh. Form C galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben,C mit Spitze, Kreuzschlitz Z Abmessung: 3,5x 6,5 -C-Z
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 540 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
| Länge | 6,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M3,5 |
| Norm | ISO 7050 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,10 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
9,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
6,5 mm