DIN7504 N 4.2X45 Z2 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Pozidriv

Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VAPTC4,2X45PZEFA2
Rubix:3377581
Hersteller:75042M042 45
EAN:4043377337887
DIN7504 N 4.2X45 Z2 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Pozidriv

Technische Zusammenfassung

Länge45 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7504 N 4.2X45 Z2 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Pozidriv


Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M A2 4,2X45 pz2

Technische Informationen


Attribute
Länge45 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM4
NormDIN 7504
Abdrucktyppozidriv (pz)
Kopfformgewölbt
Gewindedurchmesser4,2 mm
Typselbstbohrer
Abdruckgrößepz2
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
73,00 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
86,87 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

45 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M4

Abdrucktyp