ISO7049 3.5X16 C H2 ST ZN K Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:VTTCB3,5X16PHEFZ/100
Spartex:VTBPH3,5X16EFZ/100
Rubix:1664986
Hersteller:007049.00106.9035.016
EAN:4051426179821


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M3,5 |
Produktdetails : ISO7049 3.5X16 C H2 ST ZN K Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Linsen-Blechschraube, Spitze Phillips Kreuzschlitz verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 112 g |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M3,5 |
| Norm | ISO 7049 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,93 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
3,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
16 mm