DIN7504 P 3.5X22 Z2 A4 Senkkopf Bohrschraube Form P, Pozidriv

Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VAPTF3,5X22PZEFA4
Rubix:3377980
Hersteller:75044O035 22
EAN:4043377368423
DIN7504 P 3.5X22 Z2 A4 Senkkopf Bohrschraube Form P, Pozidriv
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser3,5 mm
Länge22 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7504 P 3.5X22 Z2 A4 Senkkopf Bohrschraube Form P, Pozidriv


Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Senkkopf, Form O A4 3,5X22 pz2
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser3,5 mm
Länge22 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Durchmesser, metrischM3
NormDIN 7504
Abdrucktyppozidriv (pz)
Kopfformgefräst
Typselbstbohrer
Abdruckgrößepz2
Gewindeartblech
Gewindevollgewinde
40,30 exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
47,96 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

22 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M3

Abdrucktyp