DIN7982 2.9X9.5 C H1 ST ZN Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTFPH2,9X9,5EFZ
Rubix:556786
Hersteller:007982.00104.0029.009
EAN:4043952539187


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
|---|---|
| Länge | 9,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN7982 2.9X9.5 C H1 ST ZN Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Blechschraube mit Senkkopf 2,9 x 9,5 Gesamtgewinde – PHILLIPS PH1 – verzinkter Stahl DIN 7982
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 700 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
| Länge | 9,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7982 |
| Abdruckgröße | 1 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,60 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
14,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen