DIN7981 2.2X6.5 F H1 ST ZN Linsen-Blechschraube Form F=mit Zapfen, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTCB2,2X6,5CXEFZ
Rubix:556327
Hersteller:007981.00105.0022.006
EAN:4043952720264


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,2 mm |
|---|---|
| Länge | 6,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN7981 2.2X6.5 F H1 ST ZN Linsen-Blechschraube Form F=mit Zapfen, Philips
DIN 7981 St.geh. Form F galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben,F mit Zapfen, Kreuzschlitz H Abmessung: F 2,2 x 6,5-H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 400 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 2,2 mm |
| Länge | 6,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7981 |
| Abdruckgröße | 1 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,60 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
16,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
6,5 mm