Plattenschraube Spartex VTTCB5,5X16PZEFZ, Gewindedurchmesser: 5.5 mm | Länge: 16 mm | Norm: DIN 7981
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTCB5,5X16PZEFZ
Rubix:556656
Hersteller:007981.00108.0055.016
EAN:4043952768563


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : DIN7981 5.5X16 C Z3 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
DIN 7981 St. geh. Form C galvanisch verzinkt Linsen.Blechschrauben, C mit Spitze, Kreuzschlitz Z Abmessung: 5,5x 16 -C-Z
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1750 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Norm | din 7981 |
| Abdruckgröße | 3 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,25 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
18,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
16 mm