DIN7981 2.9X9.5 F H1 ST ZN Linsen-Blechschraube Form F=mit Zapfen, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTCB2,9X9,5CXEFZ
Rubix:556361
Hersteller:007981.00105.0029.009
EAN:4043952536490


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
|---|---|
| Länge | 9,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN7981 2.9X9.5 F H1 ST ZN Linsen-Blechschraube Form F=mit Zapfen, Philips
DIN 7981 St.geh. Form F galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben,F mit Zapfen, Kreuzschlitz H Abmessung: F 2,9 x 9,5-H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1020 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
| Länge | 9,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7981 |
| Abdruckgröße | 1 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
Länge
9,5 mm