Plattenschraube Spartex VTTCB4,8X38PZEFZ, Gewindedurchmesser: 4.8 mm | Länge: 38 mm | Norm: DIN 7981
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTCB4,8X38PZEFZ
Rubix:556616
Hersteller:007981.00108.0048.038
EAN:4043952768457


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 38 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : DIN7981 4.8X38 C Z2 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
DIN 7981 St. geh. Form C galvanisch verzinkt Linsen.Blechschrauben, C mit Spitze, Kreuzschlitz Z Abmessung: 4,8x 38 -C-Z
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1200 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
| Länge | 38 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Norm | din 7981 |
| Abdruckgröße | 2 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,45 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
18,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
38 mm