DIN7981 4.2X6.5 F H2 ST ZN Linsen-Blechschraube Form F=mit Zapfen, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTCB4,2X6,5PHEFZ
Rubix:3647492
Hersteller:007981.00105.0042.006
EAN:4043952734360


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,2 mm |
|---|---|
| Länge | 6,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN7981 4.2X6.5 F H2 ST ZN Linsen-Blechschraube Form F=mit Zapfen, Philips
4,2X6,5
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,2 mm |
|---|---|
| Länge | 6,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7981 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,80 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
14,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
6,5 mm