ISO14586 4.2X60 F T20 ST ZN Senkkopf Blechschrauben Form F=mit Zapfen, Innensechrund
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTFTBPTX4,2X60EFZ
Rubix:560383
Hersteller:014586.00104.0042.060
EAN:4043952749395


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,2 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : ISO14586 4.2X60 F T20 ST ZN Senkkopf Blechschrauben Form F=mit Zapfen, Innensechrund
ISO 14586 St. geh. Form F - ISR galvanisch verzinkt Senk-Blechschr. F = mit Zapfen mit ISR = Innensechsrund (~TORX) Abmessung: 4,2 x 60 -F
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2360 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 4,2 mm |
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | iso 14586 |
| Abdruckgröße | t20 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,00 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
74,97 € inkl. MwSt.
Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen