Plattenschraube Spartex VTTCB5,5X16PHEFZ, Gewindedurchmesser: 5.5 mm | Länge: 16 mm | Norm: DIN 7981
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTCB5,5X16PHEFZ
Rubix:556655
Hersteller:007981.00104.0055.016
EAN:4043952535639


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : DIN7981 5.5X16 C H3 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
DIN 7981 St.geh. Form C galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben,C mit Spitze, Kreuzschlitz H Abmessung: C5,5 x 16 -H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1800 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Norm | din 7981 |
| Abdruckgröße | 3 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
Länge
16 mm