DIN7973 6.3X70 C A2 Linsensenk-Blechschraube mit Schlitz Form C=mit Spitze
Linsensenkkopf-Blechschrauben Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTFBF6,3X70EFA2
Rubix:3378686
Hersteller:7973263 70
EAN:4043377157102


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6,3 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN7973 6.3X70 C A2 Linsensenk-Blechschraube mit Schlitz Form C=mit Spitze
Linsensenk-Blechschraube mit Schlitz Form C=mit Spitze
Linsensenk-Blechschrauben mit Schlitz A2 6,3X70
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6,3 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Norm | DIN 7973 |
| Kopfform | gefräst bombiert geschlitzt |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,22 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
62,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
70 mm