Plattenschraube Spartex VTTFTTX4,8X22EFA4, Gewindedurchmesser: 4.8 mm | Länge: 22 mm | Norm: DIN 7982 / ISO 14586
Senkkopf-Blechschrauben mit sechs Innenlappen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTFTTX4,8X22EFA4
Rubix:3388271
Hersteller:14586448 22
EAN:4043377235220


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : ISO14586 4.8X22 C T25 A4 Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund
Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund
Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund A4 4,8X22 TX25
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | iso 14586 |
| Kopfform | gefräst |
| Abdruckgröße | t25 |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | a4 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,20 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
59,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
22 mm