DIN7981 3.5X9.5 C V1 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innenvierkant

Blechschraube TCB mit PH-Schlitz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTCB3,5X9,5CARREEFA2
Rubix:3378841
Hersteller:79812V35 95
EAN:4043377251558
DIN7981 3.5X9.5 C V1 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innenvierkant

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser3,5 mm
Länge9,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7981 3.5X9.5 C V1 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innenvierkant


Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Linsenkopf-Blechschrauben mit Innenvierkant A2 3,5X9,5 V1

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser3,5 mm
Länge9,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Abdrucktypquadrat
NormDIN 7981
Kopfformzylindrisch gewölbt
Abdruckgrößev1
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA2
Gewindevollgewinde
4,52 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
5,38 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

9,5 mm

Material/Verarbeitung

Abdrucktyp