Plattenschraube Spartex VTTCB2,9X6,5PHEFZ, Gewindedurchmesser: 2.9 mm | Länge: 6.5 mm | Norm: DIN 7981
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTCB2,9X6,5PHEFZ
Rubix:122864
Hersteller:007981.00104.0029.006
EAN:4043952535097


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
|---|---|
| Länge | 6,5 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : DIN7981 2.9X6.5 C H1 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
DIN 7981 St.geh. Form C galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben,C mit Spitze, Kreuzschlitz H Abmessung: C2,9 x 6,5-H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 800 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
| Länge | 6,5 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Norm | din 7981 |
| Abdruckgröße | 1 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
Länge
6,5 mm