ISO14586 2.2X13 C T6 A4 Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund
Senkkopf-Blechschrauben mit sechs Innenlappen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTFTTX2,2X13EFA4
Rubix:3388184
Hersteller:14586422 13
EAN:4043377234728


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,2 mm |
|---|---|
| Länge | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : ISO14586 2.2X13 C T6 A4 Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund
Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund
Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund A4 2,2X13 TX6
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 2,2 mm |
|---|---|
| Länge | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | ISO 14586 |
| Kopfform | gefräst |
| Abdruckgröße | t6 |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | A4 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,80 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
17,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
13 mm