DIN7973 4.2X19 C A2 Linsensenk-Blechschraube mit Schlitz Form C=mit Spitze
Linsensenkkopf-Blechschrauben Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTFBF4,2X19EFA2
Rubix:3378645
Hersteller:7973242 19
EAN:4043377156693


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,2 mm |
|---|---|
| Länge | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN7973 4.2X19 C A2 Linsensenk-Blechschraube mit Schlitz Form C=mit Spitze
Linsensenk-Blechschraube mit Schlitz Form C=mit Spitze
Linsensenk-Blechschrauben mit Schlitz A2 4,2X19
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,2 mm |
|---|---|
| Länge | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Norm | DIN 7973 |
| Kopfform | gefräst bombiert geschlitzt |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,70 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
31,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
19 mm