DIN7513 B M5X10 ST ZN Zylinder-Schneidschraube B=Kopf mit Schlitz
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VATCF5X10EFZ
Rubix:554992
Hersteller:007513.00102.0050.010
EAN:4043952517284


Technische Zusammenfassung
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
Produktdetails : DIN7513 B M5X10 ST ZN Zylinder-Schneidschraube B=Kopf mit Schlitz
DIN 7513 St.geh. Form B galvanisch verzinkt Zylinder-Schneidschrauben m.Schlitz B Kopf nach DIN 84 Abmessung: BM 5 x 10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2380 g |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Norm | DIN 7513 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | rändelgeschlitzt |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Zolltarifcode | 73181499 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std