DIN7976 3.5X13 C ST ZN Sechskant-Blechschraube Form C=mit Spitze
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTH3,5X13EFZ
Rubix:556046
Hersteller:007976.00103.0035.013
EAN:4043952530634


Technische Zusammenfassung
| Länge | 13 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
Produktdetails : DIN7976 3.5X13 C ST ZN Sechskant-Blechschraube Form C=mit Spitze
DIN 7976 St. geh. Form C galvanisch verzinkt Sechskant-Blechschrauben, C mit Spitze Abmessung: C 3,5 x 13
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 920 g |
|---|---|
| Länge | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Norm | DIN 7976 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M3,5 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
| Abdruckgröße | sw5,5 |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
13 mm