Referenzen
Spartex:BTH8X100PFZ
Rubix:529403
Hersteller:000601.00100.0080.100
EAN:4043952115008


Technische Zusammenfassung
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
Produktdetails : DIN601 MU M8X100 4.6 ZN Sechskantschraube mit Sechskantmutter
DIN 601 Mu Stahl galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 8 x 100
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4870 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Norm | DIN 601 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,53 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
29,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
100 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M8