Referenzen
Ersetzte Ref.:BTH6X50.6Z
Spartex:BTH6X50PFZ
Rubix:529387
Hersteller:000601.00100.0060.050
EAN:4043952114766


Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
Produktdetails : DIN601 MU M6X50 4.6 ZN Sechskantschraube mit Sechskantmutter
DIN 601 Mu Stahl galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 6 x 50
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2900 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Norm | DIN 601 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,34 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
17,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M6