Referenzen
Spartex:BTH33X110PFZ
Rubix:3630459
Hersteller:000601.00100.0330.110
EAN:4043952118207


Technische Zusammenfassung
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
Produktdetails : DIN601 MU M33X110 4.6 ZN Sechskantschraube mit Sechskantmutter
33X110
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | DIN 601 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M33 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 33 mm |
| Abdruckgröße | sw50 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
110 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M33