DIN7513 A M4X12 ST ZN Sechskants-Schneidschraube A=Sechskantkopf
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VATTH4X12EFZ
Rubix:554980
Hersteller:007513.00101.0040.012
EAN:4043952718858


Technische Zusammenfassung
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
Produktdetails : DIN7513 A M4X12 ST ZN Sechskants-Schneidschraube A=Sechskantkopf
DIN 7513 St.geh. Form A galvanisch verzinkt Sechskant-Schneidschrauben A Kopf nach DIN 933 Abmessung: AM 4 x 12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1700 g |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Norm | DIN 7513 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdruckgröße | sw7 |
| Zolltarifcode | 73181499 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
12 mm