Referenzen
Spartex:VAFTCHC6X20Z
Rubix:554590
Hersteller:007500.00108.0060.020
EAN:4043952743829


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN7500 E M6X20 ST ZN Gewindefurchende Schraube, Zylinderkopf
Selbstformende Schrauben mit Linsenkopf, Form CE 6X20 – Sechskant SW5 – verzinkter Stahl DIN 7500
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5700 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 7500 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Abdruckgröße | 5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181499 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
169,00 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
201,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
20 mm