DIN7500 M M8X50 Z3 ST ZN Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, Pozidriv
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAFTPZ8X50Z
Rubix:554666
Hersteller:007500.00106.0080.050
EAN:4043952718100


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN7500 M M8X50 Z3 ST ZN Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, Pozidriv
Selbstformende Schrauben mit gewölbtem Kopf, Form CE 8X50, gefiltert – POZIDRIVE PZ4 – verzinkter Stahl DIN 7500
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4052,5 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 7500 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Abdruckgröße | 4 |
| Zolltarifcode | 73181499 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,25 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
88,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
50 mm