ISO7045 M2.5X25 H1 4.8 ZN K Linsenschraube mit Philips Kreuzschlitz
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTCLPH2,5X25EFZ/200
Rubix:1701949
Hersteller:007045.04104.9025.025
EAN:4051426172471


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO7045 M2.5X25 H1 4.8 ZN K Linsenschraube mit Philips Kreuzschlitz
ISO 7045 4.8 H galv verz LinsenschraubPhillips-Kreuzschl H M
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 294 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 7045 |
| Durchmesser, metrisch | M2,5 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Abdruckgröße | ph1 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,96 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
3,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
25 mm