Referenzen
Spartex:VTCF6X35ZISO/200
Rubix:3282828
Hersteller:001207.04100.9060.035
EAN:4043952993989


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
Produktdetails : ISO1207 M6X35 4.8 ZN K Zylinderschraube mit Schlitz
ISO 1207 4.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 35 VE=K (200 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1650 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,96 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
24,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
6 mm
Länge
35 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M6