DIN7985 M5X25 Z2 4.8 ZN Linsenschraube mit Philips Kreuzschlitz
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTBPZ5X25EF4Z
Rubix:557824
Hersteller:007985.04107.0050.025
EAN:4043952551585


Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | DIN 7985 |
Produktdetails : DIN7985 M5X25 Z2 4.8 ZN Linsenschraube mit Philips Kreuzschlitz
DIN 7985 4.8 -Z galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z Abmessung: M 5 x 25 -Z
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5030 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | DIN 7985 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdruckgröße | 2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,80 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
60,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
25 mm