DIN7985 M3X30 Z1 4.8 ZN Linsenschraube mit Philips Kreuzschlitz
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTBPZ3X30EF4Z
Rubix:557620
Hersteller:007985.04107.0030.030
EAN:4043952551356


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 7985 |
Produktdetails : DIN7985 M3X30 Z1 4.8 ZN Linsenschraube mit Philips Kreuzschlitz
DIN 7985 4.8 -Z galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z Abmessung: M 3 x 30 -Z
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3420 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 7985 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Abdruckgröße | 1 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,00 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
55,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
30 mm